Beli drum stainless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Glory Furniture Credenza
    Mulai

    Rp2.999.900

    Glory Furniture Credenza
    Deskripsi:
    Dengan tiga pintu yang berjajar rapi, lemari arsip kantor Glory ini memiliki muatan yang cukup banyak, yang dapat menampung kebutuhan dokumen, arsip, serta barang-barang keperluan pekerjaan yang penting untuk "diamankan".
  2. SANKO Drum Plastik Open Type (Tong Air / Drum Plastik)
    59%
    Mulai

    Rp489.900

    SANKO Drum Plastik Open Type (Tong Air / Drum Plastik)
    Deskripsi:
    Excellent chemical and oil resistance.Approximately 1/2 the weight compared to steel.Can also be used for strong acids and strong alkalis.It's an open drum.Some drums have obtained the UN mark. (UN mark...It is a product that complies with international standards for maritime transport of dangerous goods)Purpose:For powder transportation.
  3. LK INDUSTRIES Centrifuge
    Mulai

    Rp509.999.900

    LK INDUSTRIES Centrifuge
    atribut:
    • UNSPSC: 40161701
  4. Non Brand Steel Drum 200L
    Mulai

    Rp12.999.900

    Non Brand Steel Drum 200L
    atribut:
    • Thickness (cm): 1.5
    • Capacity (L): 200
    • Dimensions (cm): 58x89
  5. Kiramas Water Barrel (Tong Air / Drum Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Kiramas Water Barrel (Tong Air / Drum Plastik)
    Deskripsi:
    The bucket in the capacity is very suitable for you to use to collect the water, complete with a lid to keep the water from mosquito larvae.
    atribut:
    • Color: Blue
    • Material: HDPE
  6. Officescale Credenza
    Mulai

    Rp4.899.900

    Officescale Credenza
    Deskripsi:
    Gunakan lemari kantor yang tepat saat bekerja di kantor. Lemari ini berfungsi untuk menyimpan file-file dan kebutuhan kantor lainnya.Officescale menyediakan PLATA, seri meja yang memiliki desain modern dan elegan yang terbuat dari polished wood, yang mudah dipasang, dan sangat nyaman digunakan. Meja ini mudah dibersihkan dan memiliki sekat yang fleksibel agar kabel konektor komputer mudah disalurkan.
    atribut:
    • Material: Polished Wood
    • Color: Ash Grey
    • Model : Credenza
  7. Maspion Pail + Clamp (Tong Air / Drum Plastik)
    Mulai

    Rp389.900

    Maspion Pail + Clamp (Tong Air / Drum Plastik)
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Capacity (L): 60
    • Product Size(mm): 390x390x610
  8. Maspion Pail + Cover (Tong Air / Drum Plastik)
    Mulai

    Rp169.900

  9. Lunarsol Lemari Credenza
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp809.900

    Lunarsol Lemari Credenza
    Deskripsi:
    Lemari serbaguna 3 laci dan 2 pintuRak serbaguna dengan system Knockdown ( sistem bongkar pasang ) yang dapat memudahkan peletakan di lantai atas
    atribut:
    • Material: Grade A Particle Board
  10. Aditech Credenza
    Mulai

    Rp2.399.900

    Aditech Credenza
    Deskripsi:
    Tiga buah laci berjajar vertikal di tengah-tengah area simpan berpintu panel kayu pada credenza minimalis ini. Desainnya yang fungsional cocok untuk ditempatkan pada kantor modern Anda.
  11. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  12. Sika Tile Grout (Pengisi Nat Keramik)
    Mulai

    Rp14.900

    Sika Tile Grout (Pengisi Nat Keramik)
    Deskripsi:
    Sika Tile Grout is a one component, pre-packed tile grout combining cement with selected pigment and several admixtures. It fills the spaces between tiles, provides stability, and also aesthetic function.- Prevent cracks- Non-Sag / slump (thixotropic) application- Consistent colour quality
    atribut:
    • Volume (Kg): 1
    • Packaging: Bag
    • Shelf Life: 9 months from date of production if stored properly in original, unopened and undamaged sealed packaging
    • Storage Conditions: Store in dry conditions at temperatures between +5°C and +30°C
    • Density (kg/L): ~1.86
    • Ambient Air Temperature (°C ): +15 to +40
    • Pot Life (hour): 1
  13. Lunarsol Shelf Cabinet (Lemari)
    Mulai

    Rp629.900

    Lunarsol Shelf Cabinet (Lemari)
    atribut:
    • Material: Grade A Particle Board
  14. Aditech Credenza Fifo Series
    Mulai

    Rp7.099.900

    Aditech Credenza Fifo Series
    Deskripsi:
    Tiga buah laci berjajar rapi tepat di atas area simpan dengan pintu panel. Kombinasi ini bisa Anda temukan dalam credenza modern berdesain minimalis ini.
Daftar Harga drum stainless Terbaru October 2026
Glory Furniture CredenzaRp2.999.900
SANKO Drum Plastik Open Type (Tong Air / Drum Plastik)Rp489.900
LK INDUSTRIES CentrifugeRp509.999.900
Non Brand Steel Drum 200LRp12.999.900
Green Leaf Water Barrel with Cover (Tong Air / Drum Plastik)Rp219.900
Kiramas Water Barrel (Tong Air / Drum Plastik)Rp159.900
Officescale CredenzaRp4.899.900
Maspion Pail + Clamp (Tong Air / Drum Plastik)Rp389.900
Maspion Pail + Cover (Tong Air / Drum Plastik)Rp169.900
Lunarsol Lemari CredenzaRp809.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)